missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Sterisart™ Système de test de stérilité NF

Numéro de catalogue. 14555838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Sterisart NF gamma; Deux pointes à double aiguille de longueurs différentes, ventilées stériles
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
14555838 Sterisart NF gamma; Deux pointes à double aiguille de longueurs différentes, ventilées stériles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14555838 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 16475GBD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fournit des tests de stérilité en système fermé complet pour les produits pharmaceutiques, les contenants ouverts, les contenants fermés, les seringues pré-remplies, les poudres et les dispositifs médicaux. Sartorius Sterisart™ Le système de test de stérilité NF est optimal pour une utilisation avec des isolateurs.

Les pharmacopées internationales exigent la stérilité complète des produits pharmaceutiques injectés dans la circulation sanguine ou qui entrent autrement dans le corps sous la surface cutanée. En tant que fabricant de tels produits, vous devez fournir une preuve de stérilité du lot final du produit. Sterisart™ La NF est un système complètement fermé pour les tests de stérilité des produits pharmaceutiques. Elle est basée sur la méthode du filtre à membrane, mais elle élimine la procédure de manipulation des filtres. Ainsi, le principal risque de contamination secondaire et de faux positifs est éliminé. Une pompe péristaltique transfère l’échantillon dans les unités de filtration, et après rinçage, les unités de filtration sont remplies de milieux et utilisées pour l’incubation des filtres sans aucun contact avec l’environnement.

  • membrane fiable Sartochem™
  • Forte rétention des microbes
  • Faible adsorption
  • Haute stabilité mécanique
  • Colliers à tube préinstallés codés par couleur
  • Notes graduées faciles à lire
  • convivial (plusieurs adaptateurs pratiques disponibles)
  • Identification du produit/numéro de lot
  • Emballages imperméables aux gaz pour la protection contre les stérilants

Spécifications

Taille des pores 0,45 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 15.7 cm
À utiliser avec (application) Tests de stérilité
Comprend Deux pointes à double aiguille de longueurs différentes, ventilées stériles
Pression maximale 3 bars à 20 °C
Type d’échantillon Poudres facilement dissoutes
Méthode de stérilisation Gamma Irradiation
Température (impériale) max. 122 °F
Température (métrique) maximale 50 °C
Volume (impérial) 4 oz.
Volume (métrique) 120 mL
Type de bouchon Pas de septum
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats