missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Joint torique pour valve à trois voies en acier inoxydable
Description
- Contrôle de la qualité microbiologique, performance améliorée pour améliorer la sécurité de vos procédés
- Obtenir des résultats reproductibles et fiables pour les tests en cours et en version finale afin de répondre aux exigences actuelles et anticiper les exigences de demain
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) extérieur | 16 mm |
| À utiliser avec | Soupape à 3 voies en acier inoxydable |
| Matériau | Silicone |
| Hauteur hors tout (impériale) | 2,03 mm (0,08 po) |
| Hauteur hors tout (métrique) | 2 mm |
| Stérilité | Non stériles |
| Catégorie | Joint torique |