Learn More
Sartorius Biosart™ 250 cheminées
Description
Le principal domaine d’application des Biosart™ 250 entonnoirs est l’analyse microbiologique de volumes d’échantillons relativement importants contenant un faible nombre de microbes, la filtration membranaire étant une étape essentielle. De plus, les Biosart™ entonnoirs 250 conviennent aussi à tester des volumes plus petits en plaçant un échantillon dans quelques ml de NaCl solution.Biosart™ physiologique stérile. Les entonnoirs 250 ont été spécifiquement conçus pour les essais microbiologiques de produits pharmaceutiques, alimentaires, boissons, eau et autres liquides. Elles sont stériles, prêtes à être utilisées pour des entonnoirs en plastique de 250 ml et conçues pour être placées sur la base d’un collecteur à vide. Un Sartorius filtre à membrane en grille est placé sur un support de filtre en acier inoxydable. Un Biosart™ entonnoir 250 est simplement monté dessus et l’échantillon est filtré. L’entonnoir est en polypropylène et suffisamment élastique pour un scellement optimal avec une fermeture de type baïonnette. Les graduations sont marquées à 50, 100, 150 et 200 ml pour des volumes d’échantillons suffisamment précis. Le grand diamètre intérieur assure un débit élevé. La forme conique permet un rinçage complet du système après la filtration. Aucun liquide n’est retenu dans l’entonnoir filtrant. Biosart™ Les entonnoirs 250 permettent une exécution rapide des filtrations requises dans la routine.
- Débit total élevé
- Débit élevé
- Stériles, individuellement, stériles emballés disponibles
- Utilisez un nouvel entonnoir stérile pour chaque test afin d’éviter la contamination croisée
- Plus de tenir les cheminées chaudes
- La filtration complète est visible
- Prêt à se connecter, facile à utiliser et fonctionnalités de maniabilité pratiques
- quantité minimale d’équipement
- peut être autoclavé dans une certaine mesure
Spécifications
Spécifications
| Disposable | Réutilisable |
| Filter Type | Filtre à pression prêt à l’emploi |
| Material | Polypropylène |
| Sterility | Stérile |
| Filtration Area | 12,5 cm2 |
| For Use With (Application) | Comptage des colonies, analyse des particules et microscopie. |
| Graduations | 50mL |
| Quantity | 50/Pk., emballage stérile |
| Type | Biosart Entonnoir |
| Volume (Metric) | 250 mL |
| Afficher plus de résultats |