missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Sartolab P20
Description
- Elle comprend une entrée femelle luer-lock et une sortie mâle luer-lock
- Débits les plus élevés avec une grande surface de filtration (20 cm²)
- Aucune perte de protéines avec une membrane de liaison faible
- Faible volume mort grâce à un support membrane optimisé
- Versions disponibles avec préfiltre pour les solutions à forte charge particulaire
- Sartolab Le P20 Plus avec un préfiltre intégré est recommandé pour les solutions difficiles à filtrer, comme les milieux contenant du sérum
Spécifications
Spécifications
| Disposable | Usage unique |
| Filter Type | Filtre à pression prêt à l’emploi |
| Material | Polycarbonate |
| Material (Membrane) | PES |
| Pore Size | 0,2 μm |
| Sterility | Stérile |
| Filtration Area | 20 cm² |
| Type | Filtre à pression |
| Volume (Metric) | 1 mL |
| Diameter (Metric) | 61 mm |
| Afficher plus de résultats |