missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Samplicity™ Système de filtration G2
Description
Aperçu du commerce de Samplicity &; Système G2
- Commerce de Samplicité &; Le système de filtration G2 permet la filtration sous vide de jusqu’à 8 échantillons à la fois, directement dans des fioles HPLC.
- Filtration pour la préparation d’échantillons HPLC sans seringues. L’échantillon est ajouté à un entonnoir adaptateur lors d’un échange standard de Millex &; Filtre 33 mm (commerce Millex &; Filtres pour le commerce Samplicity &; Système G2) ou un entonnoir et filtre intégrés (Millex échange de samplicity &; filtre)
- Commerce de Samplicité &; Le système G2 a un impact ergonomique moindre que la filtration manuelle à seringue
Applications : HPLC; Filtration d’échantillons visqueux ou chargés de particules pour HPLC
Order Info
Ça n’inclut Millex pas les filtres.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Vert brillant |
| Contenu et stockage | Base, couvercle, plateau à fioles, bac à déchets, tubulure |
| Matériau | Polypropylène avec des composants en polyester et en silicone |
| À utiliser avec (application) | Préparation analytique de l’échantillon; Chromatographie liquide haute performance (HPLC) |
| Matériau de boîtiers | PVDF |
| Comprend | Base, couvercle, plateau à fioles, bac à déchets, tubulure |
| Quantité | 1 kit |
| Dimensions (L x l x H) | 44.5 x 10.2 x 9.1 cm |
| Diamètre (métrique) de filtre | 33 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Millex Filtre (non stérile) |