missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Samco™ Histologie Bio-Tite™ Récipients à échantillons non stériles
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1371196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
120 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
1371196 120 mL
1371194 40 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1371196 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6A 0013

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Prévenez les déversements de matières dangereuses et économisez de l’espace de rangement avec ces contenants empilables, offerts en capacités de 20 ml à 120 ml avec des ouvertures de 35, 48 ou 53 mm.

Prévenez les déversements de matières dangereuses et économisez de l’espace de rangement avec des contenants à spécimens empilables, non stériles, pour Thermo Scientific™ Samco™ l’histologie Bio-Tite™, offerts en capacités de 20 ml à 120 ml avec des ouvertures de 35, 48 ou 53 mm. Ces contenants résistants aux éclats sont dotés d’un joint propriétaire, entièrement en plastique, résistant aux fuites. Ils sont testés à différentes pressions, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans divers systèmes de transport.

Caractéristiques :
  • Les bouchons créent un joint résistant aux fuites pour une sécurité et une maniabilité supérieures
  • Les moletés à prise positive en haut et en bas sont faciles à saisir et à ouvrir avec des gants en latex
  • Le polypropylène vierge permet une meilleure clarté pour voir les échantillons et ne deviennent pas cassants

Informations de commande :

Conditionné en vrac, un sac par caisse. Les bouchons doivent être commandés séparément.

Spécifications

Type de produit Récipient à échantillons
Matériau Polystyrène vierge
Forme Cylindriques
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 120 mL
Taille de bouchon 53 mm
Type de bouchon Bio-Tite Couvercle
Aperçu général Conteneurs de 120 ml/53 mm seulement
Diamètre (métrique) 53 mm
Étiquette Sans marquage
Quantité 300/Pk.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats