missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Pipettes de transfert graduées

Description
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes Thermo Scientific™ Samco™ de transfert graduées. La conception monobloc intègre une poire de pipette, éliminant le besoin de bouchonnage, d’emballage et d’autoclavage, tout en prévenant la contamination croisée.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- La surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation
Spécifications
Spécifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 3.2 mL |
| Aperçu général | Pipette de transfert à gros bulbe, graduée à 1 ml, 2 ml et 3 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 7.9 mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Stérile |
| Gouttes/ml | 21 |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 1, 2, 3 mL |
| Type d’emballage | 500/pqt 8pqt/Cs emballés individuellement 4000/Cs |
| Volume (métrique) | 7.7 mL |
| Afficher plus de résultats |