missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Pipettes de transfert à embout fin

Description
Ces pipettes à transfert à pointe fine sont idéales pour retirer des échantillons liquides séparateurs. Conception avec bulbe intégré, pour une distribution précise de petites gouttes dans des conteneurs de faible volume.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable.
- La surface à faible affinité – empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche.
- Peut être congelée dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Avec cône fin ou cône fin allongé
Spécifications
Spécifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 1.0 mL |
| Aperçu général | Pipettes de transfert à embout fin allongé, petit bulbe, 1,7 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 3.0 mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Stérile |
| Gouttes/ml | 50 |
| Graduée | Non |
| Type d’emballage | 20/Bag, 500/pqt., 4000/Cs. |
| Volume (métrique) | 1.7 mL |
| Longueur (métrique) | 10.4 cm |
| Afficher plus de résultats |