missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Samco™ Pipettes de transfert à embout fin
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1371125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.025 mL
1.3 mL
1.7 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.9 mL
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Type d’emballage:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 500/pqt., 4000/Cs.
20/sac 400/PK 4000/boîte.
20/sachet, 500/emballage, 4 000/caisse
500/Pk., 5000/Cs.
Emballage unitaire
En vrac (500/paquet, 4 000/caisse)
En vrac 400/pqt 10pqt/Cs 4000/Cs
En vrac 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
En vrac, 400/emballage, 8 emballages/caisse, 3 200/caisse
Vrac 250/pqt 8pqt/Cs 2 000/Cs
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Stérilité Contenance du bulbe (métrique) Type d’emballage
1371125 1.7 mL Non stériles 1.0 mL En vrac, 400/emballage, 8 emballages/caisse, 3 200/caisse
02708017 1.7 mL Stérile 1.0 mL Emballage unitaire
02708021 0.025 mL Non stériles - -
22030316 5.8 mL Stérile 3.3 mL 10/bg, 400/pk
02708020 1.3 mL Non stériles 1.1 mL En vrac (500/paquet, 4 000/caisse)
22610178 1.7 mL Stérile 1.0 mL 20/Bag, 500/pqt., 4000/Cs.
1371129 5.4 mL Non stériles 3.1 mL Vrac 250/pqt 8pqt/Cs 2 000/Cs
22610180 5.4 mL Stérile 3.1 mL Emballage unitaire
02708018 5.4 mL Stérile 3.1 mL 20/sac 400/PK 4000/boîte.
1371126 5.8 mL Non stériles 3.3 mL 500/Pk., 5000/Cs.
1371127 5.8 mL Stérile 3.3 mL Emballage unitaire
1371119 5.8 mL Stérile 3.7 mL 20/sachet, 500/emballage, 4 000/caisse
1371128 5.8 mL Stérile 3.3 mL 20/sachet, 500/emballage, 4 000/caisse
1371131 5.8 mL Non stériles 3.7 mL En vrac 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
02708019 5.8 mL Stérile 3.7 mL Emballage unitaire
1371130 8.9 mL Non stériles 4.8 mL En vrac 400/pqt 10pqt/Cs 4000/Cs
02708015 8.9 mL Stérile 4.8 mL Emballage unitaire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Numéro de catalogue. 1371125 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 231
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuez une distribution précise de petites gouttes dans des contenants de petit volume à l’aide de ces conduites de transfert à embout fin.

Ces pipettes à transfert à pointe fine sont idéales pour retirer des échantillons liquides séparateurs. Conception avec bulbe intégré, pour une distribution précise de petites gouttes dans des conteneurs de faible volume.

  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • La surface – à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Avec cône fin ou cône fin allongé

Spécifications

Contenance du bulbe (métrique) 1.0 mL
Aperçu général Pipettes de transfert à pointe fine allongée, à petit bulbe, 1,7 ml
Diamètre (métrique) externe 3.0 mm
Matériau PEBD
Stérilité Non stériles
Gouttes/ml 50
Graduée Non
Type d’emballage En vrac, 400/emballage, 8 emballages/caisse, 3 200/caisse
Volume (métrique) 1.7 mL
Longueur (métrique) 10.4 cm
Catégorie Pipette de transfert à pointe fine
Jetable Usage unique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats