missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Samco™ Pipettes de transfert extra-longues
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1371140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5.6 mL
10.7 mL
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Type d’emballage:
20 par sachet, 400 par emballage, 3 200 par caisse
20/sac 100/PK 800/boîte.
Emballage unitaire
Vrac
Quantité:
100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
20 par sachet, 400 par emballage, 3 200 par caisse
20/sac 100/PK 800/boîte.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Stérilité Type d’emballage Quantité
1371140 10.7 mL Non stériles Vrac 100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
1371137 5.6 mL Non stériles Vrac 400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
1371138 5.6 mL Stérile Emballage unitaire 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
1371139 5.6 mL Stérile 20 par sachet, 400 par emballage, 3 200 par caisse 20 par sachet, 400 par emballage, 3 200 par caisse
02708030 10.7 mL Stérile Emballage unitaire 100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
02708031 10.7 mL Stérile 20/sac 100/PK 800/boîte. 20/sac 100/PK 800/boîte.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 1371140 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 263
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Réalisez des prélèvements sûrs et faciles à partir de grands récipients grâce à ces pipettes de transfert extra-longues, idéales pour les applications de recherche.

Parfaites pour les applications de recherche, ces pipettes de transfert extra longues sont dotées d’un bulbe intégré qui élimine le besoin de bouchonnage, d’emballage et d’autoclavage, tout en prévenant la contamination croisée. Elles permettent un échantillonnage sûr et facile à partir de grands contenants.

  • Conviennent parfaitement aux applications de recherche
  • Les pipettes à usage général sont idéales pour le prélèvement courant de liquides
  • Idéales pour une utilisation avec des contenants de grande taille

Spécifications

Contenance du bulbe (métrique) 10.7 mL
Diamètre (métrique) externe 8.6 mm
Matériau PEBD
Stérilité Non stériles
Gouttes/ml 20
Graduée Non
Longueur (impériale) 12 po
Quantité 100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
Type d’emballage Vrac
Volume (métrique) 10.7 mL
Longueur (métrique) 30.0 cm
Catégorie Pipette de transfert extra longue
Jetable Usage unique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats