missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Bio-Tite™ Conteneurs de spécimens en cours de cours

Description
Collectez et transportez des bio-échantillons à l’aide de la trousse de collecte d’urine Thermo Scientific™ Bio-Tite™ Samco™ intermédiaire avec Bio-Tite fermeture. Résistance aux fuites pour la confiance dans tous les contextes, y compris l’analyse d’urine, les salles d’opération, les analyses externes et l’histologie.
Caractéristiques :
- Polypropylène vierge à haute clarté à 100 %
- Prise facile en haut et en bas pour une manipulation facile
- Deux styles pratiques, avec ou sans entonnoir
- Instructions et lingettes savonneuses de Castille dans chaque trousse
- Une trousse avec entonnoir (13-711-73) est idéale pour les femmes, les patients obèses et les patients gériatriques
Informations de commande :
Emballé dans un sac fermé zippé à détachement.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Conteneur d’échantillons en milieu de rivière avec entonnoir |
| Type de bouchon | Fermeture zippée détachante |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Taille de bouchon | 48 mm |
| Aperçu général | Trousse de collecte intermédiaire (entonnoir, trois lingettes savonneuses de Castille, emballées dans un sac à déchirer Ziploc™) |
| Comprend | Capsule, trois lingettes de savon de Castille, étiquette d’information utilisateur et instructions; avec cheminée |
| Nb par paquet | 50 Pk. |
| Volume (impérial) | 3,04 oz |
| Volume (métrique) | 90 mL |