missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sol-Guard™ Ensemble de prélèvement de sang de sécurité à tirer.
Description
- Embout tri-biseau à faible angle conçu pour améliorer la pénétration tout en minimisant l’inconfort du patient
- Aiguille à paroi mince pour un débit rapide et pour réduire le risque d’hémolyse sanguine
- Prise tactile antidérapante pour aider à activer la fonction de sécurité
- Ailes 30% plus larges pour une meilleure maniabilité lors de l’insertion et du retrait
- Grande flèche surdimensionnée pour identifier facilement le bouton d’activation
- Retour en arrière pour une confirmation instantanée et claire du bon placement de l’aiguille
- Mécanisme à ressort pour la rétraction de l’aiguille dans la veine en une fraction de seconde
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Ensemble de prélèvement à ailettes. |
| Couleur | Orange |
| Matériau | Plastique, acier inoxydable |
| Calibre de l’aiguille | 25 G |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,9 cm (0,75 po) |
| Longueur (impériale) du tube | 7 po |