missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bocaux en verre transparents, à larges côtés droits, enduit de sécurité, avec capuchons en polypropylène blanc

Numéro de catalogue. FB02911868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
237 mL
240 mL
473 mL
480 mL
Joint de fermeture:
PTFE/Mousse de polyéthylène
Pulp/Vinyle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Joint de fermeture
FB02911868 473 mL PTFE/Mousse de polyéthylène
FB02911825 240 mL Pulp/Vinyle
FB02911827 237 mL PTFE/Mousse de polyéthylène
FB02911824 480 mL Pulp/Vinyle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. FB02911868

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le verre sod-chaux de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons, avec un revêtement en plastisol pour la sécurité, il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.

  • Enduit d’une couche de plastisol
  • Le revêtement résistant aux éclats réduit le risque de casse
  • S’il est brisé, le revêtement de sécurité contiendra le contenu assez longtemps pour être éliminé
  • Le revêtement antidérapant permet aussi une plus grande stabilité à l’eau, qu’il soit mouillé ou sec
  • Non autoclavable

Spécifications

Capacité (métrique) 473 mL
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 67 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 53 mm
À utiliser avec (application) Le solvant, le produit chimique ou le stockage d’échantillons avec Plastisol un revêtement pour la sécurité sont plus faciles à saisir et plus difficiles à casser
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 148 mm
Matériau Verre
Quantité 12
Stérilité Non-sterile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 89 to 400
Clarté Transparent
Bouchon inclus Oui
Graduée No
Ouverture Large
Hauteur (métrique) 145 mm
Joint de fermeture PTFE/Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille de bouchon 89 to 400 mm
Diamètre (métrique) 75 mm
Type de bouchon Capuchon
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz.
Forme Rond
Jetable Reusable
Type de produit Pot à parois droites
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats