missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf Plaques SafeCode

Description
- Codage à 3 niveaux pour l’identification sécuritaire des échantillons et des navires
- Codes sur trois faces des plaques pour une lecture flexible
- La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet une lecture sécuritaire des codes avec jusqu’à 25% de codes endommagés
- Des informations supplémentaires, spécifiques à l’identifiant, sur les plaques sont disponibles via Eppendorf DataPort à des fins de documentation
- Importation directe dans eLabInventory et eLabJournal™ logiciels pour une manipulation pratique
- Importation possible vers d’autres systèmes de bases de données
- Fabriqué à partir de polypropylène de haute qualité pour une pureté d’échantillon maximale
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Alphanumérique |
| Format | SBS Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 25 plaques |
| Couleur | Vert |
| Type de produit | Plaque PCR |
| Modèle de jupe | À jupe |
| Matériau | Polypropylène, Polycarbonate |
| Volume (métrique) du puits | 150 μL |
| Nb de puits | 96 |
| Afficher plus de résultats |