missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Sabouraud au Dextrose
Description
Isolez, cultivez et différenciez les dermatophytes, champignons et levures, comme Candida albicans, en utilisant un gélose Sabouraud au pH Thermo Scientific™ acide.
Les champignons conservent leurs caractéristiques culturales typiques et peuvent ainsi être facilement identifiés selon leurs caractéristiques macroscopiques standard. Les infections causées par Candida spp. sont variées, allant d’infections superficielles et localisées à des infections profondes et disséminées. Les Candida albicans et Candida glabrata représentent 70 à 80 % des isolats de levures récupérés chez les patients atteints d’une maladie invasive. Ce milieu de culture, également disponible sous forme de poudre, a des applications en surveillance environnementale et en tests de stérilité, permettant de mettre en œuvre rapidement des mesures correctives si des niveaux inacceptables de charge microbienne indiquent des lacunes dans le contrôle des procédés.
Certains produits ne sont pas offerts dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Oxoid™ et Thermo Scientific les produits font maintenant partie de la marque Remel™, associant de puissants produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés et une gamme complète de milieu et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous aver besoin et les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Certains produits ne sont pas offerts dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Oxoid™ et Thermo Scientific les produits font maintenant partie de la marque Remel™, associant de puissants produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés et une gamme complète de milieu et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous aver besoin et les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Ambré |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Format | Monoplaque à coulage profond |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de produit | Gélose |
| Volume plein | 26 mL |
| Quantité | 10/Pk. |