missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S58-A pour micro-ultracentrifugeuses MTX et MX Plus

Numéro de catalogue. 361020371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
8 x 13.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
361020371 8 x 13.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361020371 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45866

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez la forte force gravitationnelle et la vitesse de 58 000 tr/min du Thermo Scientific™ rotor à angle fixe S58-A.

Compatible avec :

Thermo Scientific™ Sorvall™ Micro-Ultracentrifugeuse MTX série 150, modèle de plancher série MX Micro-Ultracentrifugeuse

Recommandé dans les domaines suivants :

Isolements subcellulaires et granulés.

Spécifications

Aperçu général S58-Rotor à angle fixe S58-A
Matériau Aluminium
Catégorie Rotor à angle fixe
Capacité d'absorption 8 x 13.5 mL
FCR max. 288,959 x g
Vitesse max. 58,000 rpm
Rayon (métrique) 76.9 mm
Rayon (métrique) Min. 39.6 mm
Facteur K 50
Longueur max du tube 18 mm
Diamètre max. du tube 16 mm
Poids net 4.2 lb. (1.9 kg)
Angle 35°
FCR moy. 219,067 x g
FCR minimale 148,800 x g
Bioconfinement Oui
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats