missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotor à seau oscillant S55-S pour micro-ultracentrifugeuses MTX et MX Plus

Numéro de catalogue. 361010679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
4 x 2.2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
361010679 4 x 2.2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361010679 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45594

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Atteignez une capacité de 4 x 2,2 mL à des vitesses allant jusqu’à 55 000 tr/min. Recommandé pour l’isolement ADN/ARN, les gradients de densité et la granulation de petites particules.

Atteignez une capacité de 4 x 2,2 mL à des vitesses allant jusqu’à 55 000 tr/min en utilisant le Thermo Scientific™ rotor à godet oscillant S55-S. Recommandé pour l’isolement ADN/ARN, les gradients de densité et la granulation de petites particules.

Caractéristiques :

  • Capacité : 4 × 2,2 mL
  • Vitesse maximale/RCF : 55 000 tr/275 458 x g
  • Facteur K : 43,8
  • Angle : 180°

Compatible avec :

Thermo Scientific™ Sorvall™ Micro-Ultracentrifugeuse MTX série 150, modèle de plancher série MX Micro-Ultracentrifugeuse

Recommandé dans les domaines suivants :

Isolation ADN/ARN, gradients de densité et granulation de petites particules.

Spécifications

Aperçu général Rotor à seau oscillant S55-S
Matériau Aluminium
Catégorie Rotor de seau oscillant
Capacité d'absorption 4 x 2.2 mL
FCR max. 258,826 x g
Vitesse max. 55,000 rpm
Rayon (métrique) 76.6 mm
Rayon (métrique) Min. 45.4 mm
Facteur K 43.8
Longueur max du tube 44 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
Poids net 2.6 lb. (1.19  kg)
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Sorvall™ Micro-centrifugeuses MTX et MX Plus
Angle 180°
FCR moy. 206,114 x g
FCR minimale 153,403 x g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats