missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ S120-VT Vertical Rotor

Numéro de catalogue. 361010678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
8 x 2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
361010678 8 x 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361010678 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45593

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permet de supporter une grande variété d’applications avec ce rotor de huit places capable de 120 000 tr/min et 500 237 x g.

Soutenir une grande variété d’applications avec Thermo Scientific™ le rotor vertical S120-VT, un rotor de huit places capable de 120 000 tr/min et 500 237 x g.

Comprend :

  • Tube Re-SealTM en polyallomère de 2 mL (2 pkgs. de 50)
  • Couronne (8 paquets de 1)
  • Fiches (1 plaquage sur 10)
  • Clé, clé à capuchon de rotor et clé dynamométrique
  • Outil de retrait
  • Capsule du rotor (8 pkgs. de 1)
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de maintien du rotor
  • Graisse sous vide
  • Lubrifiant

Compatible avec :

Thermo Scientific™ Sorvall™ Micro-Ultracentrifugeuse de plancher série MX, micro-ultracentrifugeuse MTX série 150

Recommandé dans les domaines suivants :

Bandage isopynique de petit volume ou isolation CsCI/ADN.

Spécifications

Aperçu général S120-VT Vertical Rotor
Matériau Titane
Catégorie Rotor à angle fixe
Capacité d'absorption 8 x 2 mL
FCR max. 500,237 x g
Vitesse max. 120,000 rpm
Rayon (métrique) 31.1 mm
Rayon (métrique) Min. 19.9 mm
Facteur K 7.9
Longueur max du tube 32 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
Poids net 1.4 lb. (0.63 kg)
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Sorvall™ Micro-centrifugeuses MTX et MX Plus
Angle 0°
FCR moy. 410,162 x g
FCR minimale 320,088 x g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats