missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S110-AT

Numéro de catalogue. 361020370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
8 x 5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
361020370 8 x 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361020370 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45539

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Réduisez le temps de séparation, en traitant les échantillons 17% plus rapidement que les rotors similaires précédents à un RCF de 691 000 x g en utilisant ce rotor à angle fixe.

Réduire le temps de séparation, en traitant les échantillons 17% plus rapidement que les rotors similaires précédents à un RCF de 691 000 x g à l’aide du Thermo Scientific™ rotor à angle fixe S110-AT.

Compatible avec :

Thermo Scientific™ Sorvall™ Micro-Ultracentrifugeuse MTX série 150, modèle de plancher série MX Micro-Ultracentrifugeuse

Spécifications

Aperçu général Rotor à angle fixe S110-AT
Matériau Titane
Catégorie Rotor à angle fixe
Capacité d'absorption 8 x 5 mL
FCR max. 690,652 x g
Vitesse max. 110,000 rpm
Rayon (métrique) 51.1 mm
Rayon (métrique) Min. 24.5 mm
Facteur K 15.4
Longueur max du tube 63 mm
Diamètre max. du tube 13 mm
Poids net 2.4 lb. (1.07 kg)
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Sorvall™ Micro-centrifugeuses MTX et MX Plus
Angle 30°
FCR moy. 510,893 x g
FCR minimale 331,135 x g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats