missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S100-AT4 pour micro-ultracentrifugeuses MTX et MX Plus

Numéro de catalogue. 361010672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
6 x 3.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
361010672 6 x 3.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361010672 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45586

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des capacités de support de 6 x 3,5 mL, avec un support supplémentaire pour les microtubes à des vitesses allant jusqu’à 100 000 tr/min.

Des capacités de support de 6 x 3,5 mL, avec un support supplémentaire pour les microtubes à des vitesses allant jusqu’à 100 000 tr/min. Le Thermo Scientific™ rotor à angle fixe S100-AT4 peut aussi supporter des microtubes.

Caractéristiques :

  • Rotor en titane à angle fixe (30°)
  • Capacité : 6 × 3,5 mL
  • Vitesse maximale/RCF : 100 000 tr/540 628 x g
  • Facteur K : 15,9

Compatible avec :

Thermo Scientific Sorvall Série de micro-ultracentrifugeuses MTX 150, Sorvall modèle de plancher de la série MX Micro-Ultracentrifugeuse

Recommandé dans les domaines suivants :

Virus protéique de petit volume et isolation d’ADN.

Spécifications

Aperçu général Rotor à angle fixe S100-AT4
Matériau Titane
Catégorie Rotor à angle fixe
Capacité d'absorption 6 x 3.5 mL
FCR max. 540,628 x g
Vitesse max. 100,000 rpm
Rayon (métrique) 48.4 mm
Rayon (métrique) Min. 25.8 mm
Facteur K 15.9
Longueur max du tube 51 mm
Diamètre max. du tube 13 mm
Poids net 2.4 lb. (1.07 kg)
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Sorvall™ Micro-centrifugeuses MTX et MX Plus
Angle 30°
FCR moy. 414,407 x g
FCR minimale 288,186 x g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats