missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-acide carboxylique, 95%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 4827574 |
| Rotation optique | +26,0° (c=1 en méthanol) |
| Poids de formule | 399.45 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche