missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-N-(2,6-Diméthylphényl)pipéridine-2-carboxamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| Point de fusion | 131 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 232.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |