missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylique Acide 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic Acid |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 163.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |