missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-Glycidyl éther méthylique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-Glycidyl Methyl Ether |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1992 |
| Poids de formule | 88.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2425 |
| RTECSNumber | TZ3530000 |
| TSCA | Non |