missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-DBD-APy 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(+)-DBD-APy [=(S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulfonyl)-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)- |
| Point de fusion | 130 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 311.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |