missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S-Curve™ Boucliers de laboratoire contre les risques biologiques
Description
- Construit de 3/8 po. acrylique transparent épais (0,95 cm)
- La conception conviviale s’incline vers l’arrière pour une vue facile de la zone de travail
- La grande base offre un espace sécurisé pour le travail et l’équipement
- Bords traités à la flamme pour la lissure
- Des coussinets en caoutchouc en bas pour éviter de glisser
Specifications
Specifications
| Matériau | Acrylique |
| Profondeur (impériale) | 8 in |
| À utiliser avec (application) | Fournir une barrière bêta protectrice |
| Type de produit | Bouclier Bêta de Laboratoire |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30.5 cm |
| Profondeur (métrique) | 20.3 cm |
| Hauteur (impériale) | 12 in |
| Hauteur (métrique) | 30.5 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,37 po. |
| Show More |