missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-6-Méthyl-1-octanol 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(+)-6-Methyl-1-octanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 208°C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 144.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Yes |