missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-6-Chloro-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine 1,1-Dioxyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-6-Chloro-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine 1,1-Dioxide |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 239.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |