missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-5-(Pyrrolidine-2-yl)-1H-tétrazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-5-(Pyrrolidin-2-yl)-1H-tetrazole |
| Point de fusion | 271 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 139.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |