missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-4-Phényl-3-[5-(4-fluorophényl)-5-oxopentanoyle]-2-oxazolidinone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-4-Phenyl-3-[5-(4-fluorophenyl)-5-oxopentanoyl]-2-oxazolidinone |
| Point de fusion | 92 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 355.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |