missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonyl-4-méthoxycarbonyl-2,2-diméthyl-1,3-oxazolidine 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonyl-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 259.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |