missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-3-Pyrrolidinol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-3-Pyrrolidinol |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 110 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 87.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |