missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophényl)propionique acide 95%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
: Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
: Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid |
| Point de fusion | 154 °C à 156 °C |
| Quantité | 5 g |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 432.43 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche