missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-3-(Diméthylamino)-1-(2-thiényl)-1-propanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol |
| Point de fusion | 79 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 185.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |