missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-2-Octanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(+)-2-Octanol |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 130.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0217 |
| TSCA | Oui |