missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-2-(Diphénylméthyl)pyrrolidine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 135 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 237.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |