missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-2-Butanol 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(+)-2-Butanol |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 mL |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Numéro UN | 1120 |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Poids de formule | 74.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-3049 |
| RTECSNumber | EO1750000 |
| TSCA | Non |