missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-2-Acide bromopropionique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(-)-2-Bromopropionic Acid |
| Point de fusion | -35 °C |
| Point d’ébullition | 94 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 152.98 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1167 |
| TSCA | Non |