missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tétrahydrobenzothiazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole |
| Point de fusion | 229 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 169.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |