missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-2,2-Diméthylcyclopropanecarboxamide 98,0+% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| Point de fusion | 136 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 113.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3775 |
| TSCA | Non |