missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-1-(Diphénylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazoline-2-yl]ferrocène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene |
| Point de fusion | 160 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 481.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |