missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-1-[(9H-Fluore-9-ylméthoxy)carbonyl]-2-pipéridine Acide carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic Acid |
| Point de fusion | 157 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 351.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |