missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-1-[3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl]éthanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| Point de fusion | 54 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 258.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |