Learn More
Coast™ COUTEAU pliant RX395 Max-Lock à assistance à la lame
Description
Comprend
Clip de poche
Le RX395 est l’outil de sauvetage optimal pour les professionnels comme pour les utilisateurs occasionnels. Grâce à notre technologie d’assistance à lame, le couteau RX395 est incroyablement rapide et facile à ouvrir pour que vous puissiez vous mettre au travail sur la tâche qui vous est présente. Il combine un verrou à doublure avec notre système Max Lock pour vous assurer d’utiliser confortablement votre couteau sans qu’il ne se referme ou même s’ouvre dans votre poche. Il possède aussi une poignée en nylon texturé et un cadre en acier inoxydable avec un clip de poche profond. Pour plus de sécurité, la RX395 est équipée d’un coupe-ceinture de sécurité et d’un brise-vitres.
Grâce à l'engagement de Coast envers la qualité, le couteau RX395 bénéficie de la garantie à vie de Coast contre les défauts de matériaux et de main-d'œuvre.
Certifications
Normes ANSI/FL1
Compliance
Normes ANSI/FL1
Warranty
Vie
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Couteau-rasoir |
| Couleur | Poignée noire, lame argentée |
| Matériau | Nylon, acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 26 cm |
| Longueur (métrique) | 3 cm |
| Poids (métrique) | 0.22 kg |
| Largeur (métrique) | 11.2 cm |