missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ 3730 Tampon en cours (10X)
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 4335613
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4335613 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4335613 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4335613
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le tampon de fonctionnement concentré est utilisé pour l’électrophorèse sur les analyseurs d’ADN Applied Biosystems™3730 et 3730XL.

Le tampon concentré de course est utilisé pour l’électrophorèse sur Applied Biosystems™ les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl.

Note : Pour usage de recherche seulement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

Spécifications

Tampon Tampon de fonctionnement
Concentration 10 X
Contenu et stockage Conserver à 2 °C à 8 °C.
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’ADN 3730XL, analyseur d’ADN 3730
À utiliser avec (application) Séquençage standard
Type de produit Tampon en fonctionnement 3730
Quantité 500 mL
Forme Liquide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.