missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rubbermaid™ Step-On™ Contenants à déchets

Numéro de catalogue. 1535324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
12 gallons.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
1535324 12 gallons.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1535324 Fournisseur Rubbermaid™ Code fournisseur RCP614400RED

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une gestion des déchets sanitaires sans mains

  • Une pédale de pied silencieuse et robuste ouvre commodément le couvercle en plastique durable
  • Une construction sans couture et des coins arrondis facilitent la désinfection
  • Un couvercle qui se chevauche et se ferme automatiquement pour contenir les odeurs. Résistant aux perforations et à l’étanchéité; ne rouillera pas et ne s'écaillera pas

Order Info

Disponible en blanc; Contactez votre représentant du service à la clientèle Fisher Safety pour plus de détails.

Certifications

FM et le service de pompiers de l’État de Californie approuvé pour la sécurité incendie.

Compliance

Aide à se conformer à l’OSHA 29CFR1910.1030 Exposition professionnelle aux agents pathogènes transmis par le sang.

Spécifications

Capacité (métrique) 45.42 L
Certifications/Conformité FM, OSHA 29 CFR 1910.1030
Capacité (impériale) 12 gallons.
Couleur Rouge
Dimensions (L x l x H) 16,75 x 15,75 x 23,6 po. (41,3 x 40 x 60 cm)
Hauteur (métrique) 60 cm
Longueur (métrique) 41.3 cm
Largeur (métrique) 40 cm
À utiliser avec (application) Pour une gestion des déchets sanitaires sans mains
Largeur (impériale) 15,75 po
Longueur (impériale) 16,75 po.
Hauteur (impériale) 23,6 po.
Matériau Plastique
Type de produit Récipient
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats