missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Ampoules à pipette en caoutchouc

Numéro de catalogue. S27027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
10 mL
15 mL
25 mL
100 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
S27027 2 mL
S29387 10 mL
S27025 15 mL
S23792 25 mL
S27026 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. S27027 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0232B

Les ampoules de pipette en caoutchouc durables permettent de remplir et de distribuer des liquides dans des pipettes sérologiques en verre ou en plastique

  • Fabriqué en caoutchouc de haute qualité et durable
  • Pour une utilisation avec des pipettes sérologiques
  • Clairement indiqué, facile à lire
  • Parfait pour n’importe quelle école ou laboratoire à domicile

Spécifications

Cônes compatibles Pipettes sérologiques, compte-gouttes de médicaments
Aperçu général Forme de poire
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Jetable Réutilisable
À utiliser avec minée
Type de prise Rond
Matériau Caoutchouc
Modèle Poire
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stériles
Catégorie Bulbe, en forme de poire
Volume (métrique) 2 mL
À utiliser avec (équipement) minée
Quantité 1
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 38.1 mm
Poids (impériale) 0.1 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats