missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Excelta™ Pinces à nez rond
Description
- Conception facile à fermer
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 440 sans rouille
Petits modèles 2643 :
- Vient avec une poignée en S
Modèle moyen 2843L :
- Il vient avec un manche long
- Graduée
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Pinces à nez rond |
| Niveau | Précision fine |
| Longueur (impériale) | 15,2 cm (6 po) |
| Longueur (métrique) | 15.24 cm |
| Longueur (métrique) de lame | 32.5 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (AISI 440) |
| Type de prise | Coussin en mousse souple sécuritaire pour l’ESD |
| Comprend | Assemblage boîte de précision, ressorts à lames doubles |
| Type de mâchoire | Lisse |
| Type de cône | Nez rond moyen, durci au feu |