Learn More
Corning™ Seau à glace rond avec couvercle, 2,5 L
Description
Corning Les bacs à glace et les seaux sont des bacs polyvalents qui constituent une excellente alternative non toxique aux bacs à glace conventionnels. EVA a peu ou pas d’odeur, est inerte et est utilisé dans des applications de génie biomédical comme les dispositifs d’administration de médicaments. Les contenants polyvalents sont hautement isolants, empilables, incassables, légers et étanches. Les contenants ne « transpirent » pas et ne se déforment pas et ont une finition texturée au fond pour éviter de glisser sur le dessus de travail. Idéal pour une utilisation avec de la glace, de la glace sèche (-78°), de l’azote liquide (-196°), de l’alcool ou des solutions salines, ou des solutions chaudes (+93 °C). Disponible en cinq tailles et sept couleurs vibrantes. Elle peut être nettoyée avec du savon et de l’eau, 10% d’eau de Javel ou 70% d’alcool.
- Contenants en mousse d’éthyl-vinyle (EVA acétate de vinyle) non toxiques et recyclables pour être utilisés avec de la glace, de la glace sèche, de l’azote liquide, des boues d’alcool.
- Il ne transpirera pas, ne fuira pas et ne glissera pas sur le développé couché.
Spécifications
Spécifications
| Hauteur (métrique) | 12.1 cm |
| Diamètre (métrique) | 24.1 cm |
| Quantité | 1 seau / boîtier |
| Couleur | Mauve |
| Capacité (métrique) | 2.5 L |