missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Décontaminant de surface pour RNase AWAY™

Description
Élimine les trace de RNase et d’ADN des surfaces de laboratoire. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ est idéal pour la décontamination des appareils, paillasses, verrerie et matériel plastique. Réduit la dépendance aux traitements DEPC cancérogènes et permet d’éviter le temps nécessaire pour cuire la verrerie.
- À utiliser sur les pipettes, les cuves d’électrophorèse ou les zones de préparation d’ARN ou d’ADN.
- Sans trace résiduelle susceptible d’interférer avec la polymérisation du gel ou la coloration.
- Formulation chimique stable et non abrasive.
- Exempt d’acide fort
Specifications
Specifications
| pH | 11 |
| Composition | Hydroxyde de sodium avec eau |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Volume (impérial) | 3,79 l (1.06 gal) |
| Volume (métrique) | 4 L |